Motion
05600234
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728123
N° MFR05600234
Prix156.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728123
N° MFR05600234

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    7/16,0.4375
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Global Hauteur  
    4.2500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05600234
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    2500.00
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
05600234 05600234 1-1/4"SM HAUTE TEMP. 4 B