Motion
05600416
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728137
N° MFR05600416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728137
N° MFR05600416
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    9/16,0.5625
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    5.6250 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Largeur totale
    2.3438 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05600416
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    5120.00
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BOULON 4 HAUTE TEMPÉRATURE 05600416 05600416 2 PO/M2