Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/8,0.6250
- Alésage Diamètre2 po
- Global Hauteur6.3750 po
- Longueur totale6.3750 po
- Largeur totale2.1890 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant05600432
- MatérielFonte
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale6470.00
- SérieX
- Type de roulementBalle