Motion
05724463
Écrou hexagonal droit en acier 5/8-11 UNC; 15/16 po sur les méplats, 35/64 po de haut, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11728576
N° MFR05724463
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 5/8-11 UNC; 15/16 po sur les méplats, 35/64 po de haut, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11728576
N° MFR05724463

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    35/64 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur sur les talons plats
    15/16 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
05724463 05724463 5/8-11 GR8 YZ FINI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon