Motion
06314835
Gamme 0 à 75mm , jeu de micromètres mécaniques extérieurs 3 pièces - Gradation 0.01mm , précision 0.005mm , embrayage d’arrêt à cliquet, face en acier
N° D’ARTICLE MI11729915
N° MFR06314835
Prix126.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme 0 à 75mm , jeu de micromètres mécaniques extérieurs 3 pièces - Gradation 0.01mm , précision 0.005mm , embrayage d’arrêt à cliquet, face en acier
N° D’ARTICLE MI11729915
N° MFR06314835

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm

Détails

  • Précision
    0.0050 mm
  • Revêtement de finition
    Émail
  • Mesure maximale
    75.00 mm
  • Plage de mesure
    0 à 75 mm
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Nombre de pièces
    3
  • Arbre rotatif
    Non
  • Normes incluses
    25.00, 50.00 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 06314835 06314835 0-75MM FRAMME ÉMAIL