Motion
06581359
Force magnétique de 50 lb, positionneur et support de l’indicateur de réglage fin - Tige, hauteur de base de 1-1/2 po, longueur de base de 3-1/2 po, largeur de base de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11730423
N° MFR06581359
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Force magnétique de 50 lb, positionneur et support de l’indicateur de réglage fin - Tige, hauteur de base de 1-1/2 po, longueur de base de 3-1/2 po, largeur de base de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11730423
N° MFR06581359
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur de la base
    3-1/2 po
  • Largeur de la base
    1-1/8 po
  • Poignée magnétique
    50 lb

Détails

  • Style de bras
    Tige
  • Réglage fin
    Oui
  • Comprend
    Support, base magnétique avec bras

Aperçu

Description du fabricant
06581359 06581359 W/3.5X1-1/8X1.5H BASE,