Spécifications
Dimensions
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Revêtement de finitionPassivé
- Filetage complet ou partielEntièrement fileté
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Matériau du joint toriqueSilicone
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
- Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.