Motion
06768139
Diam de corps de 3 po, tête de forage décalée manuelle de 1 po à 9 po de diamètre, orifice de barre de 3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11730590
N° MFR06768139
Prix196.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de corps de 3 po, tête de forage décalée manuelle de 1 po à 9 po de diamètre, orifice de barre de 3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11730590
N° MFR06768139

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix196.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3 po
  • Diamètre du trou de la barre d'alésage
    3/4 po
  • Lecture directe du diamètre
    0.0005 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    9 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 po à 18 po

Détails

  • Actionnement
    Manuel
  • Type de montage
    Montage fileté
  • Décalage
    1 po
  • Série
    F1

Aperçu

Description du fabricant
06768139 06768139 3 PO AVEC 3/4 TROUS RND