Motion
06813315
Compression Spring - Music Wire Material, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 16.7100 lbs Max Working Load, 12.1400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730943
N° MFR06813315
Prix13.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 16.7100 lbs Max Working Load, 12.1400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730943
N° MFR06813315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    16.7100 lb
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Hauteur pleine
    0.4550 po
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    12.1400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06813315 06813315 .975X.072X2 PKG 5 MUSI