Motion
07167703
Goujon entièrement fileté OAL 3/8-16 1 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731510
N° MFR07167703
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté OAL 3/8-16 1 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731510
N° MFR07167703
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
ST.STL 316 S 07167703 07167703 3/8-16X1 po
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.