Motion
07183411
Insert de rotation en carbure VNMG332 grade TCN55 - 35° diamant, cercle d’inscr 3/8 po, 3/16 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11731590
N° MFR07183411
Prix15.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure VNMG332 grade TCN55 - 35° diamant, cercle d’inscr 3/8 po, 3/16 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11731590
N° MFR07183411

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    35 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    332
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    VNMG
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
07183411 07183411 VNMG332E TCN55 CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.