Motion
07375959
Vis à tôle à tête hexagonale en acier de 3/8 po, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11731648
N° MFR07375959
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête hexagonale en acier de 3/8 po, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11731648
N° MFR07375959

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    3/8

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type A

Aperçu

Description du fabricant
07375959 07375959 3/8X1-1/2 HEXONAL UNSLT ZP
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile
  • Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.