Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur11/32 po
- Épaisseur maximale0.0800 po
- Diamètre extérieur11/16 po
- Taille de la vis5/16
Détails
- Fixation standardASTM F436
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matérielSAE 1035-1050
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.