Motion
08056111
Alésage min. de 13/16 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/8 po, diam. de tige 3/4 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731835
N° MFR08056111
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 13/16 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/8 po, diam. de tige 3/4 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731835
N° MFR08056111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.8125 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C2

Aperçu

Description du fabricant
08056111 08056111 EC13M13/16X3/4X5-3/8C2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif