Motion
08056632
Alésage min. de 7/8 po, profondeur d’alésage max. de 4-1/2 po, 1 diam. de tige, barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731840
N° MFR08056632
Prix10.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 7/8 po, profondeur d’alésage max. de 4-1/2 po, 1 diam. de tige, barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731840
N° MFR08056632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C2

Aperçu

Description du fabricant
08056632 08056632 7/8X1X6-1/2" C2 CARBURE