Motion
08058067
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 2-1/4 po, diam. de tige 1/2 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731861
N° MFR08058067
Prix3.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 2-1/4 po, diam. de tige 1/2 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731861
N° MFR08058067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6

Aperçu

Description du fabricant
08058067 08058067 EB7L 7/16" 1/2"SHK C6

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif