Motion
08059115
Alésage min. de 11/16 po, profondeur d’alésage max. de 2-13/16 po, diam. de tige 5/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731876
N° MFR08059115
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 11/16 po, profondeur d’alésage max. de 2-13/16 po, diam. de tige 5/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731876
N° MFR08059115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    2.8125 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.6875 po
  • Longueur totale
    4-5/16 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6

Aperçu

Description du fabricant
08059115 08059115 ED 11M11/16X5/8X4-5/16