Motion
08064099
Alésage min. de 5/8 po, profondeur d’alésage max. de 1-7/8 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731939
N° MFR08064099
Prix49.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 5/8 po, profondeur d’alésage max. de 1-7/8 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731939
N° MFR08064099

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
08064099 08064099 ECH10S 5/8X5/8X3-5/8 H