Motion
08095937
Chariot manuel de 61-1/2 po avec poignée à double boucle, aluminium
N° D’ARTICLE MI11731955
N° MFR08095937
Prix983.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel de 61-1/2 po avec poignée à double boucle, aluminium
N° D’ARTICLE MI11731955
N° MFR08095937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix983.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    61-1/2 po
  • Largeur totale
    20-1/2
  • Diamètre de la roue
    10
  • Largeur de roue
    3.5000 po

Détails

  • Type de poignée
    Poignée à double boucle
  • Matériel
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
08095937 08095937 62" TALL 51"X12" BED A
  • L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.