Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre1.2590 po
- Pour le diamètre du trou de coupe3/8 po
- Longueur totale3 po
- Projection16.50 mm
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- ComprendClé hexagonale
- Style d’arbre de fraisageArbre de scie à fendre/fendu
- Type de tigeTige droite
- TypeArbre de scie à fendre/fendu
Aperçu
- Les arbres de scie à fente/fenêtre sont utilisés pour les scies à fente et à fente minces
- Ils sont moulus selon des tolérances de précision.