Motion
08680191
Neutral Cut, Straight, 1/2" Wide 1/2" High x 4" Long Square Shank, Pivot-Head Bump Knurlers: 1 Knurl Required (Included), 3/4" Diam x 1/4" Wide Face, 1/4" Hole Diam, Series KT
N° D’ARTICLE MI11732310
N° MFR08680191
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Neutral Cut, Straight, 1/2" Wide 1/2" High x 4" Long Square Shank, Pivot-Head Bump Knurlers: 1 Knurl Required (Included), 3/4" Diam x 1/4" Wide Face, 1/4" Hole Diam, Series KT
N° D’ARTICLE MI11732310
N° MFR08680191
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Largeur de la face du moleté
    1/4 po
  • Diamètre du trou moleté
    1/4 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    4 po
  • Largeur de tige
    1/2 po

Détails

  • Comprend des roues moletées
    Oui
  • Motifs de moletage inclus
    Droit
  • Série Knurl
    KT
  • Type de moleteur
    Tête pivotante
  • Modulaire
    Non
  • Nombre de moles
    1
  • Modèle
    Droit
  • Forme de tige
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
08680191 08680191 4 poX1/2X1/2 TRICOT UNIQUE
  • Les moleteurs à bosse à tête pivotante, aussi appelés moleteurs autocentreurs, sont conçus avec des têtes pivotantes qui s’alignent avec la pièce à enrouler
  • Les moletons sont montés entre les rondelles de butée du support pour assurer une rotation lisse et uniforme
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit