Motion
08860322
Compatible avec les vis à tête cylindrique Fillister, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 5-1/4 po, diam. de guidage de 1/2 po, pilote standard, tige droite, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732693
N° MFR08860322
Prix29.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compatible avec les vis à tête cylindrique Fillister, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 5-1/4 po, diam. de guidage de 1/2 po, pilote standard, tige droite, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732693
N° MFR08860322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    25/32 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Diamètre du pilote
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis à tête bombée
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08860322 08860322 1/2 X 25/32 2 FL. SOLIDE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux