Motion
08862286
Acier haute vitesse compatible de 7/16 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 15/32 po, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732711
N° MFR08862286
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse compatible de 7/16 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 15/32 po, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732711
N° MFR08862286
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    11/16 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    7/16 po
  • Diamètre du pilote
    15/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTE STR 08862286 08862286 7/16 PO HSS 3FL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux