Motion
09038100
Matrice métrique ronde réglable haute vitesse en acier fin M8x1.00 de diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732968
N° MFR09038100
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable haute vitesse en acier fin M8x1.00 de diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732968
N° MFR09038100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    M8x1.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09038100 09038100 M8X1.0 1"OD IMP HSS LH
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.