Motion
09038118
Matrice métrique ronde ajustable en acier haute vitesse M8x1.25 de diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732969
N° MFR09038118
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde ajustable en acier haute vitesse M8x1.25 de diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732969
N° MFR09038118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
09038118 09038118 M8X1.25 1"OD IMP HSS L
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.