Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central2 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de l’alésoir3-5/8 po
Détails
- Compatibilité des numéros d’arbre12
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.