Motion
09054610
Pilot Diam de 1/8 po x 1-1/2 po de longueur pilote, mandrin à rouleau à cartouche : tige Diam de 1/4 po x 1 po de longueur de tige, AIO de 3-1/4 po, changement rapide
N° D’ARTICLE MI11733023
N° MFR09054610
Prix10.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pilot Diam de 1/8 po x 1-1/2 po de longueur pilote, mandrin à rouleau à cartouche : tige Diam de 1/4 po x 1 po de longueur de tige, AIO de 3-1/4 po, changement rapide
N° D’ARTICLE MI11733023
N° MFR09054610

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre du pilote
    1/8 po
  • Longueur du pilote
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1 po

Détails

  • Code PSC
    5350

Aperçu

Description du fabricant
PILOTE SM 09054610 09054610 1/8 PO X 1-1/2 PO