Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteHexagonales
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType F
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.
- Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes. Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.