Motion
09181959
Vis n° 6 , rondelle plate de protection en acier inoxydable 316 9/64 po DI x 5/8 po DE, 0.038 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11733436
N° MFR09181959
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 6 , rondelle plate de protection en acier inoxydable 316 9/64 po DI x 5/8 po DE, 0.038 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11733436
N° MFR09181959

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1420 po, 9/64 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1560 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.6180 po~0.6320 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0380 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
09181959 09181959 6 316SS PROTECTION WASHER0
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon