Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1.2810 po
- Plage de diamètres de bride1.2480 po~1.2810 po
- Hauteur de la bride0.5690 po
- Plage de hauteur0.5450 po~0.5690 po
- Taille du filetage5/8-18
- Largeur sur toute la plage de balles0.9220 po~0.9380 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeÉcrou à bride dentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.