Motion
09670522
3 mâchoires, Diam 3 po, mandrin de tour manuel à centrage automatique - axe de montage 5C , Diam 0.765 po à trou traversant, fonte
N° D’ARTICLE MI11734405
N° MFR09670522
Prix410.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 mâchoires, Diam 3 po, mandrin de tour manuel à centrage automatique - axe de montage 5C , Diam 0.765 po à trou traversant, fonte
N° D’ARTICLE MI11734405
N° MFR09670522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix410.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du mandrin
    3 po
  • Taille du mandrin
    3
  • Diamètre du trou traversant
    0.7650 po

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte (semi-acier)
  • Type de mandrin
    Autocentrage
  • Comprend
    Jeu de mâchoires externes, jeu de mâchoires internes
  • Montage
    5C
  • Nombre de pièces de mâchoire
    Une-pièce
  • Nombre de mâchoires
    3
  • Mâchoires réversibles
    Mâchoires non réversibles
  • Répétabilité TIR
    0.0030 po

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE 09670522 09670522 3 PO 3 AVEC MONTAGE 5C 5C
  • La fonte, également appelée semi-acier, est la norme de l’industrie pour le matériau du corps du mandrin
  • Les mandrins de défilement autocentrés sont conçus avec des mâchoires sur un défilement qui s’ouvrent et se ferment avec une clé qui est tournée sur un pignon
  • Elles se centrent avec précision sur la pièce à travailler lorsque les mâchoires se ferment.