Spécifications
Dimensions
- Diamètre du mandrin4 po
- Taille du mandrin4
- Diamètre du trou traversant0.7650 po
Détails
- Matériau du corpsFonte (semi-acier)
- Type de mandrinAutocentrage
- ComprendJeu de mâchoires externes, jeu de mâchoires internes
- Montage5C
- Nombre de pièces de mâchoireUne-pièce
- Nombre de mâchoires3
- Mâchoires réversiblesMâchoires non réversibles
- Répétabilité TIR0.0030 po
Aperçu
- La fonte, également appelée semi-acier, est la norme de l’industrie pour le matériau du corps du mandrin
- Les mandrins de défilement autocentrés sont conçus avec des mâchoires sur un défilement qui s’ouvrent et se ferment avec une clé qui est tournée sur un pignon
- Elles se centrent avec précision sur la pièce à travailler lorsque les mâchoires se ferment.