Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal10.70 mm
- Diamètre extérieur maximal18.10 mm
- Épaisseur maximale2.20 mm
- Diamètre intérieur minimum10.20 mm
- Diamètre extérieur minimum18.10 mm
- Taille de la visM10
- Épaisseur2.20 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.