Motion
31980428
Jauge 11 , Diam 0.093 po x 258 pi de long, bobine de fil à ressort 302 , ASTM A580, 6 lb Poids à l’expédition
N° D’ARTICLE MI11736183
N° MFR31980428
Prix192.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge 11 , Diam 0.093 po x 258 pi de long, bobine de fil à ressort 302 , ASTM A580, 6 lb Poids à l’expédition
N° D’ARTICLE MI11736183
N° MFR31980428

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0930 po
  • Longueur
    258 pi
  • Longueur (pieds par bobine)
    258 pi
  • Poids à l’expédition
    6.00 lb

Détails

  • Informations supplémentaires
    Fil de trempage souple
  • Spécification du matériel
    ASTM A580
  • Type d’acier inoxydable
    302
  • Type
    Bobine de fil à ressort

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE 31980428 31980428 6 lb 0,093 po T-SHIRT DOUX