Motion
35378314
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737637
N° MFR35378314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737637
N° MFR35378314
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur totale
    4.5938 po
  • Largeur totale
    4.5938 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35378314 35378314 1 7/16 BORE, 3.625 BC