Motion
35378371
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11737643
N° MFR35378371
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11737643
N° MFR35378371
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.1875 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
35378371 35378371 3/4, 33.3 SH, 3.75 BC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif