Motion
35432269
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737893
N° MFR35432269
Prix44.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737893
N° MFR35432269

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    11/32
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale
    3.5313 po
  • Largeur totale
    1.1614 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35432269 35432269 3/4 BRE, 2 13/16 BEARN