Spécifications
Dimensions
- Hauteur comprimée3.20 po
- Hauteur étendue7.70 po
- Diamètre extérieur maximal6.50
- Longueur de course4.50 po
- Taille de filetage A4.85
- Taille de filetage B2.75
- Taille de filetage C3/8-16
- Taille de filetage D3/8-16
- Taille de filetage E1.38
Détails
- Force d’actionnement comprimée2865 lb
- Force d’actionnement prolongée595 lb
- Capacité de charge maximale2025.00 lb
- Capacité de charge minimale215.00 lb
- Pression100
- Types de produitsStyle soufflet à double paroi