Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-3/4 po
- Hauteur de la tête3/4 po
- Taille de la clé hexagonale5/64in
- Diamètre de l’épaulement12.70 mm
- Longueur de l’épaule5 po
- Profondeur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage7/8-9
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel4140
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.