Motion
40779936
Tuyau de 5-3/4 à 6-5/8 po, largeur de 5/8 po x épaisseur de 0.7 po, pince à couple constant; diam. de 5-3/4 à 6-5/8 po, vis en acier inoxydable de catégorie 301 et 410
N° D’ARTICLE MI11739974
N° MFR40779936
Prix24.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 5-3/4 à 6-5/8 po, largeur de 5/8 po x épaisseur de 0.7 po, pince à couple constant; diam. de 5-3/4 à 6-5/8 po, vis en acier inoxydable de catégorie 301 et 410
N° D’ARTICLE MI11739974
N° MFR40779936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    6-5/8 po
  • Diamètre minimum
    5-3/4 po
  • Épaisseur
    0.7 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Matériel
    Vis inox 304 /410
  • Type
    Pince à couple constant

Aperçu

Description du fabricant
40779936 40779936 5/8W5-3/4" -6-5/8"RANG