Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal54.50 mm
- Diamètre extérieur maximal83.00 mm
- Épaisseur maximale8.00 mm
- Diamètre intérieur minimum53.00 mm
- Diamètre extérieur minimum83.00 mm
- Taille de la visM52
- Épaisseur8.00 mm
Details
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
40916140 40916140 M52 ZP DIVISÉ MÉTRIQUE LO
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.