Motion
40916207
Rondelle de blocage fendue - DI 30.50 mm, DI 48.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740125
N° MFR40916207
Prix1.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 30.50 mm, DI 48.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740125
N° MFR40916207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    31.70 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    48.20 mm
  • Épaisseur maximale
    6.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    30.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    48.20 mm
  • Taille de la vis
    M30
  • Épaisseur
    6.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916207 40916207 M30 MÉTRIQUES STANDARD
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good