Motion
42054957
Mandrin de collet ER ER20 à tige droite : 3-3/4 po OAL, projection 1 po, TIR 0.0004 po
N° D’ARTICLE MI11740626
N° MFR42054957
Prix95.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de collet ER ER20 à tige droite : 3-3/4 po OAL, projection 1 po, TIR 0.0004 po
N° D’ARTICLE MI11740626
N° MFR42054957

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Projection
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Série Collet
    ER20
  • Système Collet
    ER
  • Code PSC
    5136
  • Type de tige
    Tige droite
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • TIR
    0.0004 po

Aperçu

Description du fabricant
42054957 42054957 ER20 1 POREINTURE DE REMERCIEMENT EN