Motion
42055566
DI 1 po, DE 1-1/4 po, Longueur 2-1/8 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type B - Type B, Tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740686
N° MFR42055566
Prix97.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1 po, DE 1-1/4 po, Longueur 2-1/8 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type B - Type B, Tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740686
N° MFR42055566

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.2650 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur sous la tête
    2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po

Détails

  • Type
    B

Aperçu

Description du fabricant
42055566 42055566 TY B 1-1/4"ODX1.0" DI I
  • Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.