Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Longueur sous la tête3-1/4 po
- Diamètre extérieur1-1/4 po
- Longueur de la fente2-7/8 po
Détails
- TypeC
Aperçu
Description du fabricant
42056028 42056028 TY C 1-1/4" DE 3/4" DI I
- Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
- Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.