Motion
43402361
100 pi, calibre 10/3 /conducteurs, rallonge de cordon d’alimentation extérieur jaune/noir, 1 prise, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
N° D’ARTICLE MI11741177
N° MFR43402361
Prix389.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
100 pi, calibre 10/3 /conducteurs, rallonge de cordon d’alimentation extérieur jaune/noir, 1 prise, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
N° D’ARTICLE MI11741177
N° MFR43402361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix389.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi

Détails

  • Intensité
    15
  • Couleur du cordon
    Jaune/Noir
  • Type de cordon
    Rallonge
  • Configuration de la prise Nema
    5-15P
  • Nombre de fosses septiques
    1
  • Code PSC
    6145
  • Environnement recommandé
    Extérieur
  • Normes respectées
    Spécifications OSHA, homologué UL
  • Désignation des câbles UL
    SJTW
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    10/3

Aperçu

Description du fabricant
43402361 43402361 10/3 X 100 PI JAUNE/NOIR EX
  • La cote SJTW UL  fait référence à un cordon thermoplastique standard de service moyen
  • Résistant aux intempéries et à l’eau
  • Valeur nominale de 300 V c.a.