Spécifications
Dimensions
- Longueur totale25 pi
Détails
- Intensité15
- Couleur du cordonBleu/Rouge
- Type de cordonRallonge
- Configuration de la prise Nema5-15P
- Nombre de fosses septiques1
- Code PSC6145
- Environnement recommandéExtérieur
- Normes respectéesSpécifications OSHA, homologué UL
- Désignation des câbles ULSJTW
- Calibre de fil Nombre de conducteurs12/3
Aperçu
- La cote SJTWÂ ULÂ fait référence à un cordon thermoplastique standard de service moyen
- Résistant aux intempéries et à l’eau
- Valeur nominale de 300 V c.a.