Motion
43402460
25 pi, calibre 12/3 /conducteurs, prise de cordon d’extension extérieur orange/bleu, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
N° D’ARTICLE MI11741187
N° MFR43402460
Prix177.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25 pi, calibre 12/3 /conducteurs, prise de cordon d’extension extérieur orange/bleu, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
N° D’ARTICLE MI11741187
N° MFR43402460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix177.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 pi

Détails

  • Intensité
    15
  • Couleur du cordon
    Orange/Bleu
  • Type de cordon
    Rallonge
  • Configuration de la prise Nema
    5-15P
  • Nombre de fosses septiques
    1
  • Code PSC
    6145
  • Environnement recommandé
    Extérieur
  • Normes respectées
    Spécifications OSHA, homologué UL
  • Désignation des câbles UL
    SJTW
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    12/3

Aperçu

Description du fabricant
43402460 43402460 12/3 X 25 PI ORG/BLEU EX
  • La cote SJTW UL  fait référence à un cordon thermoplastique standard de service moyen
  • Résistant aux intempéries et à l’eau
  • Valeur nominale de 300 V c.a.