Motion
43682582
6 pi de longueur x 1 po de largeur, capacité verticale de 1,600 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 1,250 lb, argent (couleur), avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741314
N° MFR43682582
Prix9.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 pi de longueur x 1 po de largeur, capacité verticale de 1,600 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 1,250 lb, argent (couleur), avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741314
N° MFR43682582

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier
    3,200 lb
  • Capacité du collier
    1,250 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    1
  • Style
    Yeux et yeux (plats)
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    1,600 lb

Aperçu

Description du fabricant
43682582 43682582 1 po X6 pi 1PLY E/E POLY WOR