Motion
43685551
Largeur de 4 po x épaisseur de 3/16 po, coussinet d’usure S’adapte à une élingue à chaîne Diam jusqu’à 9/32 po et à une élingue à sangle jusqu’à 2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11741431
N° MFR43685551
Prix7.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de 4 po x épaisseur de 3/16 po, coussinet d’usure S’adapte à une élingue à chaîne Diam jusqu’à 9/32 po et à une élingue à sangle jusqu’à 2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11741431
N° MFR43685551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ajuster le diamètre du câble métallique
    3/4 po
  • S’adapte au diamètre de l’élingue de chaîne
    9/32 po
  • Longueur
    12 po
  • Épaisseur
    3/16 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Convient aux numéros de pièce
    EN60, EE30

Aperçu

Description du fabricant
WORKSMART PLAT 43685551 43685551 4X12 PO L